SIEMENS - SIE4NC52242CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 300A/5A, 5VA - 4NC52242CE21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559186
Codice prodotto
SIE4NC52242CE21
Cod. produttore
4NC52242CE21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
30...30 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
30...30 mm
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie: 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5, e 1
- Applicazioni: misura con PAC e AI Energy Meter
- Tipo: trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC
- Migliore precisione nelle misurazioni grazie all'impiego di classi di precisione elevate.
- Ideale per nuove realizzazioni in edifici con media potenza elettrica.
- Supporto nelle applicazioni di misura e monitoraggio energetico.
- Facile integrazione nel settore della costruzione di macchine.
Trasformatore di corrente 300/5A, 5VA KL1
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, fornendo una corrente secondaria di 5 A o 1 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS