SIEMENS - SIE4NC52230CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 250A/1A, 5VA - 4NC52230CE21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559124
Codice prodotto
SIE4NC52230CE21
Cod. produttore
4NC52230CE21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in larghezza:
30...30 mm
Diametro dell'apertura:
28 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS