pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC52222CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 200A/5A, 5VA - 4NC52222CE21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869559100

Codice prodotto

SIE4NC52222CE21

Cod. produttore

4NC52222CE21

Produttore

SIE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Apertura in larghezza:

30...30 mm

Diametro dell'apertura:

28 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

trasformatore di corrente 200/5A, 5 VA, cl1,0 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS