SIEMENS - SIE4NC51232CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 250A/5A, 5VA - 4NC51232CE21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Diametro dell'apertura - 19 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559025
Codice prodotto
SIE4NC51232CE21
Cod. produttore
4NC51232CE21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
19 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Trasformatore di corrente 250/5A
I trasformatori di corrente da 250/5A sono progettati per misurazioni precise e impieghi nel settore della costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
- Corrente primaria nominale: 250/5A
- Potenza: 5 VA
- Classe: cl1,0
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi: 0,2S, 0,5 e 1
Vantaggi per il cliente:
- Maggiore precisione nei sistemi di misura con PAC e AI Energy Meter
- Adatti per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
- Utilizzo nel settore della costruzione di impianti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


