pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC51222DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 200/5A 5VA CL 0,5 - 4NC51222DE21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558981

Codice prodotto

SIE4NC51222DE21

Cod. produttore

4NC51222DE21

Produttore

SIE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

19 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

20...20 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

10...10 mm

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

trasformatore di corrente 200/5A, 5 VA, cl0,5

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS