pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC51210CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 150A/1A, 2,5 - 4NC51210CC21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869558905

Codice prodotto

SIE4NC51210CC21

Cod. produttore

4NC51210CC21

Produttore

SIE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

19 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

20...20 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione dal contatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

trasformatore di corrente 150/1A, 2,5 VA, cl1,0

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS