SIEMENS - SIE4NC51172DA21 TRASF.AMPEROMETRICO 100/5A 2,5VA CL 0,5 - 4NC51172DA21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559810
Codice prodotto
SIE4NC51172DA21
Cod. produttore
4NC51172DA21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Diametro dell'apertura:
19 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
10...10 mm
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria di 5 A o 1 A
- Classi di precisione 0,2S, 0,5 e 1
- Specifica di potenza: 1,0 VA
- Maggiore precisione nelle misurazioni grazie all'uso con PAC e AI Energy Meter
- Ideale per costruzioni con media potenza elettrica
- Adatto per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine
- Facile integrazione nel settore della costruzione di impianti
Trasformatore di corrente 100/5A 1,0 VA KL0,5
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurazioni precise in una vasta gamma di applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS