SIEMENS - SIE4NC51150CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 75A/1A, 2,5V - 4NC51150CC21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 75 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
4001869558844
Codice prodotto
SIE4NC51150CC21
Cod. produttore
4NC51150CC21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
75 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
19 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
10...10 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria 5 A o 1 A
- Classi 0,2S, 0,5 e 1
- Funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter per maggiore precisione
- Impiego nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Eccellente precisione nelle misurazioni elettriche
- Adatto per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
- Facilità d'integrazione nei sistemi esistenti
- Robustezza per utilizzo in ambienti industriali
Trasformatore di corrente 75/1A, 2,5 VA KL1,0
I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS