SIEMENS - SIE4NC51120CB21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 50A/1A, 2,5V - 4NC51120CB21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 1.2 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869558806
Codice prodotto
SIE4NC51120CB21
Cod. produttore
4NC51120CB21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
1.2 VA
Diametro dell'apertura:
19 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
10...10 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Potenza apparente: 1,2 VA
- Maggiore precisione nelle misurazioni grazie all'uso con PAC e AI Energy Meter.
- Adatti per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine.
- Utilizzabili in impianti con media potenza elettrica.
Trasformatore di corrente 50/1A, 1,2VA cl. 1,0
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per soddisfare esigenze di misura e precisione nel monitoraggio delle correnti elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS