pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA65806JQ420AA0 MCCB UL FS800 800A 4P 65KA ETU5 LSIG - 3VA65806JQ420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 315...800 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

909 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042949436607

Codice prodotto

SIE3VA65806JQ420AA0

Cod. produttore

3VA65806JQ420AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

315...800 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

480...8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1200...8000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

231 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL garantiscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: H 65kA con 480 V a 4 poli
    • Protezione impianto: ETU560, LSIG
    • In=800A protezione da sovraccarico Ir=315A ...800A
    • Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino a 160%)
    • Protezione da guasto verso terra Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05...0,8s
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfa standard IEC e UL, rendendolo adatto per impianti in tutto il mondo.
    • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Una soluzione concisa per tutte le applicazioni grazie al sistema integrato delle serie 3VA.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS