pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA65806JQ320AA0 MCCB UL FS800 800A 3P 65KA ETU5 LSIG - 3VA65806JQ320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 315...800 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

909 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042949436614

Codice prodotto

SIE3VA65806JQ320AA0

Cod. produttore

3VA65806JQ320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

315...800 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

480...8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1200...8000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

231 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 garantiscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione H 65kA con 480 V a 3 poli.
    • Protezione impianto ETU560, LSIG.
    • In=800A protezione da sovraccarico Ir=315A ...800A.
    • Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In.
    • Protezione del conduttore di neutro opzionale con CT esterno fino al 160%.
    • Protezione da guasto verso terra Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05...0,8s.
    • Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfazione di standard IEC e UL, permettendo un utilizzo a livello globale.
    • Accessori modulari facilmente installabili e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Unico sistema per tutte le applicazioni con funzionalità estese.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS