pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA65805HL320AA0 MCCB UL FS800 800A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA65805HL320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 315...800 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

912 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042949436836

Codice prodotto

SIE3VA65805HL320AA0

Cod. produttore

3VA65805HL320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

315...800 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1200...8000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

231 W

Interruttore automatico 3VA6

Interruttore automatico 3VA6 UL frame 800 classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli, progettato per una protezione impianto efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Classe del potere di interruzione M: 35kA
  • Tensione: 480 V
  • Numero di poli: 3
  • Protezione impianto: ETU320, LI
  • In=800A, protezione da sovraccarico Ir=315A
  • Protezione da cortocircuito Ii=1,5...10 x In
  • Attacchi: piatti a vite
  • Omologazione: UL

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Rispetta sia lo standard IEC che lo standard UL.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS