pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA64605HL310AA0 MCCB UL BG600 600A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA64605HL310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 600 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...600 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

495 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948862605

Codice prodotto

SIE3VA64605HL310AA0

Cod. produttore

3VA64605HL310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

600 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

250...600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

900...5400 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

151 W

Interruttore automatico 3VA6

Interruttore automatico per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Frame UL 600
  • Classe del potere di interruzione M 35kA
  • Tensione 480V a 3 poli
  • Protezione impianto ETU320
  • LI, In=600A
  • Protezione da sovraccarico Ir=240A...600A
  • Protezione da cortocircuito Ii=1,5...9 x Insenza collegamento
  • Standard IEC e UL
  • Esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
  • Applicabile per impianti in tutto il mondo

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS