SIEMENS - SIE3VA64405HL312AA0 MCCB UL BG600 400A 3P 35KA ETU3 LI 100% - 3VA64405HL312AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 150...400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
495 Kg CO₂-eq
EAN
4042948864036
Codice prodotto
SIE3VA64405HL312AA0
Cod. produttore
3VA64405HL312AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
150...400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
600...4800 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
70 W
- Classe del potere di interruzione M 35kA a 480V a 3 poli
- Protezione impianto ETU320, LI
- In=400A protezione da sovraccarico, 100% nominale
- Ir=160A...400A protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa ed esecuzione rimovibile/estraibile
- Elementi modulari con ingombro ridotto
- Omologazione UL e conformità agli standard IEC
- Flessibilità e varietà grazie a un'ampia gamma di correnti permanenti nominali
- Accessori modulari facili da installare, omogenei tra tutte le grandezze costruttive
- Applicazioni globali grazie alla conformità agli standard internazionali
- Un sistema unico per tutte le applicazioni con gli interruttori automatici scatolati 3VA
Interruttore automatico 3VA6
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 offrono una protezione efficace per impianti, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS