pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA62105HL310AA0 MCCB UL BG250 100A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA62105HL310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948857854

Codice prodotto

SIE3VA62105HL310AA0

Cod. produttore

3VA62105HL310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

40...100 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

150...1200 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

6.7 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Il 3VA6 è un interruttore automatico UL con potere di interruzione M 35kA a 480V, progettato per garantire una protezione efficace degli impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettaglitecnici:

    • Frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA
    • Tensione nominale: 480V a 3 poli
    • Protezione impianto: ETU320, LI
    • Corrente nominale In=100A
    • Protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
    • Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Standard di riferimento per applicazioni globali grazie alle certificazioni IEC e UL
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le serie costruttive
    • Sistema unificato per tutte le applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS