pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA61600HL310AA0 MCCB UL FS150 3P 200KA ETU320 LI - 3VA61600HL310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 60 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 24...60 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042949435310

Codice prodotto

SIE3VA61600HL310AA0

Cod. produttore

3VA61600HL310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

60 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

24...60 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

90...720 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

2.4 W

Interruttore automatico 3VA6

Interruttore automatico con protezione impianto e omologazione UL, progettato per una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Frame 150
  • Classe del potere di interruzione E 200 kA
  • Tensione nominale 480 V
  • 3 poli
  • Protezione impianto ETU320
  • LI, In=60A
  • Protezione da sovraccarico Ir=24A ...60A
  • Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In senza collegamento
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
  • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Conformità agli standard IEC e UL
  • Accessori modulari facili da installare
  • Un sistema per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS