SIEMENS - SIE3VA61156HL410AA0 MCCB UL BG150 150A 4P 65KA ETU3 LI - 3VA61156HL410AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 150 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 60...150 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042948849835
Codice prodotto
SIE3VA61156HL410AA0
Cod. produttore
3VA61156HL410AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
150 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
85 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
60...150 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
225...1500 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
29 W
- Frame: 150
- Power interruption class: H 65kA
- Voltage: 480V
- Poles: 4
- Protezione impianto: ETU320, LI
- Current rating (In): 150A
- Overload protection (Ir): 60A...150A
- Short-circuit protection (Ii): 1,5...10 x In
- Neutral conductor protection: adjustable (OFF, 50%, 100%) without connection
- Series: 3VA5 and 3VA6
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Soddisfa gli standard IEC e UL per uso globale.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 policon correnti permanenti nominali diverse.
- Facile installazione di accessori modulari omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Un sistema coeso per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA6
Gli interruttori automatici scatolati 3VA6 con omologazione UL offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS