SIEMENS - SIE3VA61105JP310AA0 MCCB UL BG150 100A 3P 35KA ETU5 LSI - 3VA61105JP310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042948851531
Codice prodotto
SIE3VA61105JP310AA0
Cod. produttore
3VA61105JP310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
40...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
60...1000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
150...1200 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
13 W
- Frame: 150
- Potere di interruzione: M 35kA
- Tensione nominale: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: ETU550
- Tipo di protezione: LSI
- Corrente nominale (In): 100A
- Protezione da sovraccarico (Ir): 40A...100A
- Protezione da cortocircuito (Isd): 0,6..10x In
- Corrente di intervento (Ii): 1,5..12x In
- Protezione del conduttore di neutro: opzionale con trasformatore di corrente esterno
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito per una maggiore sicurezza.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Completamente conforme agli standard IEC e UL per l'uso globale.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Adatto per tutti i tipi di applicazioni grazie alla versatilità delle configurazioni.
Interruttore automatico 3VA6 UL
Interruttore automatico scatolato con potere di interruzione M 35kA, progettato per garantire una protezione efficace degli impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS