SIEMENS - SIE3VA55706EC320AA0 MCCB UL FS800 700A 3P 65KA TM FTAM - 3VA55706EC320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 700 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 700...700 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
4042949436225
Codice prodotto
SIE3VA55706EC320AA0
Cod. produttore
3VA55706EC320AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
700 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
700...700 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
3500...7000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
183 W
- Classe del potere di interruzione: H 65kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- In=700A, protezione da sovraccarico Ir=700A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Omologazione: UL e conforme agli standard IEC
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Adatto per impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard UL e IEC.
- Consente una gestione efficiente della protezione dell'impianto per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico 3VA5 UL è progettato per garantire una efficace protezione dell'impianto attraverso la disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS