SIEMENS - SIE3VA54506EF310AA0 MCCB UL FS600 500A 3P 65KA TM ATAM - 3VA54506EF310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 400...500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq
EAN
4042949071891
Codice prodotto
SIE3VA54506EF310AA0
Cod. produttore
3VA54506EF310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
400...500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2500...5000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
122 W
- Classe del potere di interruzione: H 65kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto: TM240, ATAM
- Corrente nominale (In): 500A
- Protezione da sovraccarico (Ir): 400A ... 500A
- Protezione da cortocircuito (Ii): 5...10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfa gli standard IEC e UL per un utilizzo globale
- Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Assicura disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Un sistema compatibile per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrono una efficace protezione degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


