pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA53355EC310AA0 MCCB UL FS400 350A 3P 35KA TM FTAM - 3VA53355EC310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 350 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 350...350 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

301 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042949063230

Codice prodotto

SIE3VA53355EC310AA0

Cod. produttore

3VA53355EC310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

350 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

350...350 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

-99999...-99999 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1750...3500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

71 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli
    • Protezione impianto TM230, FTAM
    • In=350A protezione da sovraccarico
    • Ir=350A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 xIn senza collegamento
    • Omologazione UL
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfa gli standard IEC e UL per applicazioni globali
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
    • Un sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS