pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA52905EC310AA0 MCCB UL FS250 90A 3P 35KA TM FTAM - 3VA52905EC310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 90 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 90...90 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

146 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948852866

Codice prodotto

SIE3VA52905EC310AA0

Cod. produttore

3VA52905EC310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

90 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

90...90 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

450...900 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

25 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL forniscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 250
    • Power interruption class: M 35kA
    • Voltage: 480V
    • Poles: 3
    • Overcurrent protection (In): 90A
    • Fixed short-circuit protection (Ii): 5...10 x In
    • Available in 1, 2, 3, and 4 poles

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Conformità agli standard IEC e UL per l'impiego globale.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le serie costruttive.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS