SIEMENS - SIE3VA52155EC310AA0 MCCB UL BG250 150A 3P 35KA TM FTAM - 3VA52155EC310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 150 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 150...150 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
4042948854280
Codice prodotto
SIE3VA52155EC310AA0
Cod. produttore
3VA52155EC310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
150 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
150...150 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
-99999...-99999 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
750...1500 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
30 W
- Frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM230, FTAM
- Corrente nominale In=150A con protezione da sovraccarico Ir=150A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Standard UL e IEC rispettati
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Facile installazione degli accessori modulari
- Utilizzabile per impianti in tutto il mondo
- Standard di riferimento nel settore per la protezione impianto
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico progettato per la protezione impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito, disponibile in diverse configurazioni e con vari accessori modulari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS