pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA52116ED310AA0 MCCB UL BG250 110A 3P 65KA TM FTFM - 3VA52116ED310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 110 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 110...110 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

158 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948854587

Codice prodotto

SIE3VA52116ED310AA0

Cod. produttore

3VA52116ED310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

110 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

110...110 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1100...1100 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

23 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttore automatico 3VA5 UL frame 250 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli, progettato per una efficace protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di potere di interruzione: H 65kA
    • Tensione nominale: 480V
    • Poli: 3
    • Corrente nominale di esercizio (In): 110A
    • Protezione da sovraccarico (Ir): 110A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito (Ii): 10 x In senza collegamento
    • Applicazioni: Disponibile in 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanentinominali
    • Standard: IEC e UL

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Utilizzabile in impianti in tutto il mondo grazie alla compatibilità con gli standard globali.
    • Un sistema di interruttori automatici che soddisfa le diverse esigenze delle applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS