SIEMENS - SIE3VA52105ED610AA0 MCCB UL BG250 100A 2P 35KA TM FTFM - 3VA52105ED610AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
4042948854921
Codice prodotto
SIE3VA52105ED610AA0
Cod. produttore
3VA52105ED610AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1000...1000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
21 W
- Frame: 250
- Classe del potere di interruzione: M 35kA con 480V a 2 poli
- Protezione dell'impianto: TM210, FTFM
- Corrente nominale: In=100A
- Protezione da sovraccarico: Ir=100A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari.
- Compatibilità con standard IEC e UL per utilizzo globale.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Adatti per tutte le applicazioni elettriche.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti con omologazione UL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS