SIEMENS - SIE3VA52105EC311AA0 MCCB UL FS250 100A 3P 35KA TM FTAM - 3VA52105EC311AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
4042948859193
Codice prodotto
SIE3VA52105EC311AA0
Cod. produttore
3VA52105EC311AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
500...1000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
32 W
- Frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM230, FTAM
- Corrente nominale In=100A
- Protezione da sovraccarico Ir=100A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Certificazione UL 489 SB (navale)
- Funzionamento fino a 50°C senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Completamente compatibili con lo standard IEC e UL per utilizzo globale
- Accessori modularifacili da installare, omogenei per tutte le grandezze e serie costruttive
- Adatti per tutte le applicazioni grazie alla loro versatilità
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto tramite disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS