SIEMENS - SIE3VA51951MU310AA0 MCCB UL BG125 15A 3P TM AM - 3VA51951MU310AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
179 Kg CO₂-eq
EAN
4042948843444
Codice prodotto
SIE3VA51951MU310AA0
Cod. produttore
3VA51951MU310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
45...105 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
2.2 W
Interruttore automatico 3VA5 UL frame 125
Interruttore automatico a 3 poli per una protezione avviatore efficace contro i cortocircuiti di motori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Protezione avviatore TM120M
- AM
- In=15 A
- Protezione da cortocircuito Ii=3 ... 7 x In senza collegamento
- Omologazione UL
- Esecuzione a 3 poli con diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa
Vantaggi per il cliente:
- Standard di riferimento per la flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfa anche lo standard UL oltre allo standard IEC
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS