pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA51806ED310AA0 MCCB UL BG125 80A 3P 65KA TM FTFM - 3VA51806ED310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 80...80 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

145 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948841099

Codice prodotto

SIE3VA51806ED310AA0

Cod. produttore

3VA51806ED310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

80...80 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

800...800 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

19.3 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione impianto efficiente grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 125 classe del potere di interruzione H 65kA
    • 480V a 3 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=80A, protezione da sovraccarico Ir=80A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=10 xIn
    • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Conformità agli standard IEC e UL per utilizzo globale.
    • Accessori modulari facili da installare per tutte le serie costruttive.
    • Soluzione ideale per tutte le applicazioni grazie alla compatibilità con diverse correnti permanenti nominali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS