SIEMENS - SIE3VA51706ED310AA0 MCCB UL BG125 70A 3P 65KA TM FTFM - 3VA51706ED310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 70 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...70 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
145 Kg CO₂-eq
EAN
4042948841006
Codice prodotto
SIE3VA51706ED310AA0
Cod. produttore
3VA51706ED310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
70 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
70...70 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
700...700 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
18.3 W
- Frame 125
- Classe del potere di interruzione H 65kA
- 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=70A protezione da sovraccarico
- Ir=70A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Varie correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Soddisfa standard IEC e UL, permettendo utilizzo in impianti in tutto il mondo.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Ideale per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS