SIEMENS - SIE3VA51704EC311AA0 MCCB UL FS125 70A 3P 25KA TM FTAM - 3VA51704EC311AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 70 A
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...70 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
119 Kg CO₂-eq
EAN
4042948844205
Codice prodotto
SIE3VA51704EC311AA0
Cod. produttore
3VA51704EC311AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
70 A
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
70...70 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
350...700 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
18.3 W
- Frame 125, classe del potere di interruzione S 25kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM230, FTAM
- In=70A, protezione da sovraccarico Ir=70A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In UL 489 SB (navale)
- Operabile fino a 50°C senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari
- Omologazione UL e conformità allo standard IEC per uso globale
- Accessorio modulare facile da installare con ampia gamma di funzioni
- Compatibilità tra tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 garantiscono una efficace protezione impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti, con disinserzione sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS