SIEMENS - SIE3VA51605EC310AA0 MCCB UL BG125 60A 3P 35KA TM FTAM - 3VA51605EC310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 60...60 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
145 Kg CO₂-eq
EAN
4042948840955
Codice prodotto
SIE3VA51605EC310AA0
Cod. produttore
3VA51605EC310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
60...60 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
300...600 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
15.4 W
- Frame size: 125
- Power interruption class: M 35kA
- Voltage: 480V, 3-pole
- Overload protection (In): 60A
- Fixed overload protection (Ir): 60A
- Short-circuit protection (Ii): 5...10 x In without connection
- Available in 1, 2, 3, and 4 poles
- Flexibility and a wide variety of modular elements with reduced footprint.
- Complies with both IEC and UL standards for global application.
- Modular and easy-to-install accessories compatible across all sizes and series of 3VA circuit breakers.
- Effective protection for installations worldwide.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


