SIEMENS - SIE3VA51604EC310AA0 MCCB UL BG125 60A 3P 25KA TM FTAM - 3VA51604EC310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 60...60 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
145 Kg CO₂-eq
EAN
4042948840986
Codice prodotto
SIE3VA51604EC310AA0
Cod. produttore
3VA51604EC310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
60...60 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
-99999...-99999 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
300...600 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
15.4 W
- Frame size: 125
- Power interruption class: S 25kA
- Voltage: 480V
- Poles: 3
- Overload protection (In): 60A
- Fixed setting for overload protection(Ir): 60A
- Short-circuit protection (Ii): 5...10 x In
- Standards compliance: IEC and UL
- Pole configurations: Available in 1, 2, 3, and 4 poles
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto per un'installazione ottimale.
- Accessori modulari e facili da installare compatibili con tutte le grandezze costruttive.
- Utilizzabile in tutto ilmondo grazie all'omologazione UL.
- Standard di riferimento per applicazioni in ambito industriale e commerciale.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS