SIEMENS - SIE3VA51501MH310AA0 MCCB UL BG125 50A 3P TM AM - 3VA51501MH310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - -99999...-99999 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
119 Kg CO₂-eq
EAN
4042948843338
Codice prodotto
SIE3VA51501MH310AA0
Cod. produttore
3VA51501MH310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
-99999...-99999 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
-99999...-99999 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
250...600 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
5.6 W
- Protezione avviatore TM120M
- Corrente nominale In=50A senza protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito Ii=5 ... 12 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 3 poli
- Standard IEC e UL soddisfatti
- Modularità e flessibilità con ingombro ridotto
- Accessori modulabili e facili da installare
- Ampia gamma di funzioni per tutte le grandezze costruttive
- Soluzioni chiavi in mano per applicazioni globali
- Standard di riferimento per la protezione dei motori elettrici
- Utilizzo versatile in diverse configurazioni di impiantistica
Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 a 3 poli
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 progettati per una protezione efficace dai cortocircuiti nei motori elettrici, con omologazione UL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS