pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA51404EF410AA0 MCCB UL FS125 40A 4P 25KA TM ATAM - 3VA51404EF410AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 32...40 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

119 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948842041

Codice prodotto

SIE3VA51404EF410AA0

Cod. produttore

3VA51404EF410AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

32...40 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

200...400 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

11.2 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 125
    • Classe del potere di interruzione: S 25kA con 480V
    • Numero di poli: 4
    • Protezione impianto: TM240, ATAM
    • In: 40A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=32A...40A
    • Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
    • Conduttore di neutro: Non protetto senza collegamento
    • Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diversecorrenti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa
    • Accessori: Modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per il cliente:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Impiego e utilizzo di tutte le funzionalità in impianti in tutto il mondo.
    • Omologazione UL oltre allo standard IEC, garantendo sicurezza e qualità.
    • Possibilità di personalizzazione grazie agli accessori modulari.
    • Un sistema integrato per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS