SIEMENS - SIE3VA51354ED310AA0 MCCB UL BG125 35A 3P 25KA TM FTFM - 3VA51354ED310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 35 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 35...35 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
4042948840610
Codice prodotto
SIE3VA51354ED310AA0
Cod. produttore
3VA51354ED310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
35 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
35...35 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
350...350 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
11.4 W
- Frame 125
- Classe del potere di interruzione: S 25kA
- Voltaggio: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- In=35A protezione da sovraccarico
- Ir=35A impostata fissa protezione da cortocircuito
- Ii=10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Conformità agli standard IEC e UL, utilizzabili in impianti in tutto il mondo.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Ideale per tutte le applicazioni grazie a un sistema integrato.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 garantiscono una efficace protezione impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS