pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA51304EF310AA0 MCCB UL FS125 30A 3P 25KA TM ATAM - 3VA51304EF310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 30 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 24...30 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

94 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948840511

Codice prodotto

SIE3VA51304EF310AA0

Cod. produttore

3VA51304EF310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

30 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

24...30 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

150...300 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

9.6 W

    Interruttore automatico 3VA5

    Interruttore automatico scatolato con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: S 25kA
    • Voltaggio: 480V a 3 poli
    • Corrente nominale (In): 30A
    • Protezione da sovraccarico (Ir): 24A...30A
    • Protezione da cortocircuito (Ii): 5...10 x In senza collegamento
    • Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Modularità con accessori facili da installare

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfa anche gli standard UL, consentendo l'uso globale.
    • Standard di riferimento per la qualità e la sicurezza negli impianti.
    • Accessori omogenei per tutte le grandezze costruttive.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS