SIEMENS - SIE3VA51254ED310AA0 MCCB UL BG125 25A 3P 25KA TM FTFM - 3VA51254ED310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 25...25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
94 Kg CO₂-eq
EAN
4042948840436
Codice prodotto
SIE3VA51254ED310AA0
Cod. produttore
3VA51254ED310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
25...25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
300...300 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
8.6 W
- Classe del potere di interruzione: S 25kA
- Tensione nominale: 480V
- Poli: 3 poli
- Corrente nominale: In=25A
- Protezione da sovraccarico: Ir=25A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=12 x In senza collegamento
- Standard di omologazione: IEC e UL
- Varianti disponibili: 1, 2, 3 e 4 poli
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito, garantendo la protezione dell'impianto.
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto, facilitando l'installazione e l'adattamento.
- Accessori modulari facili da installare per un'ampia gamma di funzioni, idonei per tutte le grandezze costruttive.
- Utilizzabili in impianti in tutto il mondo grazie alla conformità a standardinternazionali.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico 3VA5 UL frame 125 classe del potere di interruzione S 25kA con 480V a 3 poli, progettato per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS