SIEMENS - SIE3VA51205ED211AA0 MCCB UL FS125 20A 2P 35KA TM FTFM - 3VA51205ED211AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Numero di poli - 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
4042948845332
Codice prodotto
SIE3VA51205ED211AA0
Cod. produttore
3VA51205ED211AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Numero di poli:
2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
20...20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
415...415 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
300...300 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
8.13 W
- Classe del potere di interruzione: M 35kA
- Tensione: 480V a 2 poli
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- In=20A protezione da sovraccarico
- Ir=20A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=15 x In
- Certificazione: UL 489 SB (navale)
- Temperatura di funzionamento: 50 °C senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfa gli standard IEC e UL per impianti in tutto il mondo
- Accessori modulari facili da installare
- Omogeneità tra tutte le grandezze costruttive delle serie 3VA
- Adatto per tutte le applicazioni grazie al sistema integrato
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS