SIEMENS - SIE3VA51125EC410AA0 MCCB UL FS125 125A 4P 35KA TM FTAM - 3VA51125EC410AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 125...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
158 Kg CO₂-eq
EAN
4042948843178
Codice prodotto
SIE3VA51125EC410AA0
Cod. produttore
3VA51125EC410AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
125...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
625...1250 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
30.1 W
- Frame size: 125
- Power interruption class: M 35kA
- Voltage: 480V
- Poles: 4
- Overload protection: Ir=125A (fixed setting)
- Short-circuit protection: Ii=5...10 x In
- Neutral conductor: Not protected without connection
- Available in 1, 2, 3 and 4 poles with various nominal continuous currents
- Complies with IEC and UL standards
- High flexibility and variety of modular elements with reduced footprint.
- Modular accessories with a wide range of functions that are easy to install.
- Suitable for use in installations worldwide.
- Standardization across different sizes and series of 3VA circuit breakers.
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL garantiscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS