SIEMENS - SIE3VA51125EC310AA0 MCCB UL BG125 125A 3P 35KA TM FTAM - 3VA51125EC310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 125...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
4042948841495
Codice prodotto
SIE3VA51125EC310AA0
Cod. produttore
3VA51125EC310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
125...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
625...1250 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
30.1 W
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Frame: 125
- Classe del potere di interruzione: M 35kA
- Tensione: 480V
- Poli: 3
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- In: 125A
- Protezione da sovraccarico: Ir=125A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In senza collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Standard IEC e UL soddisfatti.
- Funzionalità utilizzabili per impianti in tutto il mondo.
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari e facili da installare.
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


