pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA51115EC310AA0 MCCB UL BG125 110A 3P 35KA TM FTAM - 3VA51115EC310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 110 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 110...110 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

146 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948841402

Codice prodotto

SIE3VA51115EC310AA0

Cod. produttore

3VA51115EC310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

110 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

110...110 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

550...1100 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

25.8 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    L'interruttore automatico 3VA5 UL offre una protezione efficace degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame125
    • Classe del potere di interruzione: M 35kA
    • Tensione: 480V
    • Numero di poli: 3
    • Protezione impianto: TM230, FTAM
    • In=110A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=110A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In senza collegamento
    • Omologazione UL

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Conformità agli standard IEC e UL per utilizzo globale.
    • Disponibile in diverse esecuzioni a 1, 2, 3 e 4 poli.
    • Accessori modulari facili da installare con ampia gamma di funzioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS