SIEMENS - SIE3VA51105EC310AA0 MCCB UL BG125 100A 3P 35KA TM FTAM - 3VA51105EC310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
4042948841310
Codice prodotto
SIE3VA51105EC310AA0
Cod. produttore
3VA51105EC310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
500...1000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
22.8 W
- Classe del potere di interruzione M: 35kA
- Tensione nominale: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- Corrente nominale: In=100A
- Protezione da sovraccarico: Ir=100A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Omologazione UL che soddisfa anche lo standard IEC.
- Accessori modulari e facili da installare.
- Un sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Adatti per utilizzo in impianti in tutto il mondo.
Interruttore automatico 3VA5
Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 forniscono una protezione efficace degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS