pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA26126HN320AA0 INT.AUT.3VA 1250A 3P 85KA ETU3 LSI L/T - 3VA26126HN320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 500...1250 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1462 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042949435617

Codice prodotto

SIE3VA26126HN320AA0

Cod. produttore

3VA26126HN320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

500...1250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

12500...12500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

516 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 1250
    • Classe del potere di interruzione: H Icu=85kA con 415 V a 3 poli
    • Protezione impianto: ETU350, LSI
    • Corrente nominale: In=1250A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=500A ...1250A
    • Protezione da cortocircuito: Isd=1,5 ... 10 x Ir
    • Corrente di installazione: Ii=10 x In
    • Attacchi a sbarra divaricati
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Modularità e installazione semplice degli accessori.
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie di interruttoriautomatici scatolati 3VA.
    • Adatto per tutte le applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS