SIEMENS - SIE3VA25806HL320AA0 INT.AUT.3VA 800A 3P 85KA ETU3 LI L/T - 3VA25806HL320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 320...800 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
845 Kg CO₂-eq
EAN
4042948836347
Codice prodotto
SIE3VA25806HL320AA0
Cod. produttore
3VA25806HL320AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
85 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
320...800 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1200...8000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
231 W
- Potere di interruzione: H Icu=85kA
- Tensione nominale: 415V a 3 poli
- Protezione da sovraccarico: In=800A, Ir=320A...800A
- Protezione da cortocircuito: Ii=1,5...10 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Esecuzioni disponibili: 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Ideale per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA2 IEC frame 1000 classe del potere di interruzione H Icu=85kA con 415V a 3 poli
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS