SIEMENS - SIE3VA25106JP420AA0 INT.AUT.3VA 1000A 4P 85KA ETU5 LSI L/T - 3VA25106JP420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 400...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
845 Kg CO₂-eq
EAN
4042948835937
Codice prodotto
SIE3VA25106JP420AA0
Cod. produttore
3VA25106JP420AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
85 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
400...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
600...10000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1500...10000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
330 W
- Classe del potere di interruzione Hi: Icu=85kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto: ETU550, LSI
- Corrente nominale: In=1000A
- Protezione da sovraccarico: Ir=400A...1000A
- Protezione da cortocircuito: Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
- Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, fino al 100%)
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa o rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Adatto per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS