pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA24637HN420AA0 INT.AUT.3VA 630A 4P 110KA ETU3 LSI L/T - 3VA24637HN420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...630 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

495 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948808375

Codice prodotto

SIE3VA24637HN420AA0

Cod. produttore

3VA24637HN420AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

250...630 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

945...5670 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

5670...5670 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

162 W

Interruttore automatico 3VA2

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Frame 630
  • Classe del potere di interruzione C Icu=110kA
  • 415V a 4 poli
  • Protezione impianto ETU350, LSI
  • In=630A
  • Protezione da sovraccarico Ir=250A...630A
  • Protezione da cortocircuito Isd=1,5...9x Ir
  • Ii=9x In
  • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%)
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni.
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS