SIEMENS - SIE3VA24507JP320AA0 INT.AUT.3VA 500A 3P 110KA ETU5 LSI L/T - 3VA24507JP320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
495 Kg CO₂-eq
EAN
4042948827321
Codice prodotto
SIE3VA24507JP320AA0
Cod. produttore
3VA24507JP320AA0
Produttore
SIE
interruttore automatico 3VA2 IEC frame 630 classe del potere di interruzione C Icu=110kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU550, LSI, In=500A protezione da sovraccarico Ir=200A...500A protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..14x In protezione del conduttore di neutro opzionale con (esterno) trasformatore di corrente, fino al 160% attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


