pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA23405HN320AA0 INT.AUT.3VA 400A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA23405HN320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...400 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

495 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948806555

Codice prodotto

SIE3VA23405HN320AA0

Cod. produttore

3VA23405HN320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...400 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

600...4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4000...4000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

96 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione impianto: ETU350, LSI
    • In: 400A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=160A...400A
    • Protezione da cortocircuito: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In
    • Montaggio: Esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
    • Accessori: Modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Disponibilità in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Un sistema coerente per tutte le applicazionicon interruttori automatici scatolati 3VA.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS