pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA22257KQ420AA0 INT.AUT.3VA250A 4P 110KA ETU8 LSIG L/T - 3VA22257KQ420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948806180

Codice prodotto

SIE3VA22257KQ420AA0

Cod. produttore

3VA22257KQ420AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

150...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

375...2500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

48 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: C Icu=110kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto: ETU860, LSIG
    • Corrente nominale: In=250A, protezione da sovraccarico Ir=100A...250A
    • Protezione da cortocircuito: Isd=0,6..10x In,Ii=1,5..10x In
    • Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, fino al 100%)
    • Protezione da guasto verso terra, disinseribile: Ig=0,2...1 x In= tg=0,05...0,8s
    • Attacchi: piatti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Facile installazione di accessori modulari, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Adatto per tutte le applicazioni grazie alla standardizzazione del sistema.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS