pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA22207MS320AA0 INT.AUT.3VA 200A 3P 110KA ETU3 AM L/T - 3VA22207MS320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

251 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948830543

Codice prodotto

SIE3VA22207MS320AA0

Cod. produttore

3VA22207MS320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

600...3000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

46 W

    Interruttore automatico 3VA2 IEC frame 250 classe del potere di interruzione C

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 250 classe del potere di interruzione C
    • Icu=110kA con 415V a 3 poli
    • Protezione avviatore ETU310M
    • I, In=200A senza protezione da sovraccarico
    • Protezione da cortocircuito Ii=3...15 x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare con ampia gamma di funzioni
    • Sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive
    • Affidabilità nelle applicazioni di protezione da cortocircuito

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS